- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- スクリュー ケースのおすすめ人気ランキング
スクリュー ケースのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新1,536件の「スクリュー ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筒形収納ケース」、「棒入れ」、「エンドミル保護キャップ」などの商品も取り扱っております。
フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
2018年トラスコ掲載ページ
10 0839
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。
透明なので中が良く見えます。
丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に
仕様
本体、フタセット
材質
ポリプロピレン(PP)
収納本数(本)
1
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
色
ナチュナル
材質
ポリプロピレン(PP)
セット内容
本体、フタ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0838
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
収納本数(本)
1
仕様
本体、フタセット
材質
ポリプロピレン(PP)
材質
プラスチック(ポリスチレン)製(シールふたポリエチレン製)
形状
丸形
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
(本体)約66~77、(フタ)約100~120
用途粉末や錠剤などの保存に
材質
ポリスチレン
最大外径(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0839
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様
中栓付
材質
本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛
なし
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級
その他のもの
材質(中栓)
ポリエチレン(PE)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)
ソーダガラス
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約100
色
クリア
目盛
なし
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)
キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)
LDPE(低密度ポリエチレン)
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
用途エンドミルの刃先保護に。
長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
収納本数(本)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色
クリア
タイプ
中皿なし
伸縮自在で、自動ロック機能がついたアジャストケースです。
大型図面の管理・郵送、持ち運びに便利です。
硬質ポリエチレンで燃焼時にダイオキシンが発生しません。
用途大型図面の管理、持ち運び
材質
硬質ポリエチレン
仕様
6段階調整機能付き
色
ブラック
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
付属品
仕切板2枚
トラスコ品番
423-9890
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
44
質量(g)
325
奥行(mm)
109
仕切板
2
仕切数(個)
(最大)3
仕切り
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
(最大)3
有効内寸法・奥行(mm)
100
有効内寸法・高さ(mm)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
513×109×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×100×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ネジなどを収納するビューテイナーです。
蓋の部分を握るだけで口が開きます。
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様
ねじ込フタ
材質
ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)
48
耐熱温度(℃)
80
内径A(Φmm)
48
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質
本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
硬質ABS
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応